255L050
Courroie d’engrenage - L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 255 mm, largeur de 0.5 , 68 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00693766
N° MFR255L050
Price$78.61/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’engrenage - L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 255 mm, largeur de 0.5 , 68 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00693766
N° MFR255L050
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
Votre prix78.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
255L050 CEINTURE D'ENGRENAGE
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Section de compression - Se lie aux cordons de courroie pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Pas
    0.3750 po
  • Longueur totale
    25.5000
  • Largeur totale
    0.5000
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    68
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Longueur du pas
    255 mm
  • Type de construction
    Sans objet
  • Numéro de transaction
    255L050
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Température de fonctionnement maximale
    180
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ARPM IP-24 ISO19347:2135
  • Numéro de catalogue du fabricant
    255L050
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289118946
  • CUP_NON
    662289118946
  • Poids
    0.05

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif