Aperçu
- Résistant au feu; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieL
- Pas0.3750 po
- Longueur totale12.4000 po
- Largeur totale0.7500 po
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents33
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas12.4000 po
- Profil de la dentTrapézoïdal
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672360029
- CUP_NON698672360029
- Poids0.05 lb