Motion
225L075
Courroie de distribution - L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 24.0000 po, largeur de 0.7500 po, 60 dents, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI00693981
N° MFR225L075
Prix22.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution - L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 24.0000 po, largeur de 0.7500 po, 60 dents, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI00693981
N° MFR225L075

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
225L075 Courroie de distribution Synchro-Cog
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Pas
    0.3750 po
  • Longueur totale
    24.0000 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Matériel
    Polymère
  • Nombre de dents
    60
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Longueur du pas
    24.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    785201645822
  • CUP_NON
    785201645822
  • Poids
    0.09 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif