Aperçu
- Résistant au feu; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieL
- Pas0.3750 po
- MatérielNéoprène
- Longueur totale27.0000 po
- Largeur totale0.7500 po
- Nombre de dents72
- Nombre de côtés dentés1
- Numéro CUP du fabricant698672360234
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Profil de la dentTrapézoïdal
- Poids0.10 lb