Aperçu
- Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Section de compression - Se lie aux cordons de courroie pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux.
Spécifications
- Type de courroieL
- Pas0.3750 po
- Longueur totale28.5000
- Largeur totale0.7500
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents76
- Nombre de côtés dentés1
- Longueur du pas285 mm
- Type de constructionSans objet
- Numéro de transaction285L075
- Profil de la dentTrapézoïdal
- Température de fonctionnement maximale180
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et aux produits chimiques
- Normes respectéesARPM IP-24 ISO19347:2135
- Numéro de catalogue du fabricant285L075
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289249107
- CUP_NON662289249107
- Poids0.10