300L075
Courroie de distribution synchrone ZR – L, pas de 0.3750 po, longueur totale de 30.0000 po, largeur de 0.7500 po, 80 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00694042
N° MFR300L075
Prix29.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone ZR – L, pas de 0.3750 po, longueur totale de 30.0000 po, largeur de 0.7500 po, 80 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00694042
N° MFR300L075

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
300L075 OPTIBELT ZR
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc spécialement conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Antistatique : répond aux exigences de la norme ISO 9563 en matière d’antistatique

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Pas
    0.3750 po
  • Longueur totale
    30.0000 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    80
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    30.0000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486007039
  • Poids
    0.11 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif