345LO75
Courroie de distribution, 3/8 po. (L) Pas, 92 dents, 0.75 po de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00694076
N° MFR345LO75
Prix45.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution, 3/8 po. (L) Pas, 92 dents, 0.75 po de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00694076
N° MFR345LO75

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
345LO75 CEINTURE DE DISTRIBUTION
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Pas
    0.3750 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    34.5000 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Nombre de dents
    92
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    698672360357
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Poids
    0.13 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif