Aperçu
- Résistant au feu; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieL
- Pas0.3750 po
- Longueur totale15.0000 po
- Largeur totale1.0000 po
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents40
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas381 mm
- Profil de la dentTrapézoïdal
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672360067
- CUP_NON698672360067
- Poids0.08 lb