Motion
270L100
Courroie de distribution, 3/8 po. (L) Pas, 72 dents, 1.00 po de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00694273
N° MFR270L100
Prix50.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution, 3/8 po. (L) Pas, 72 dents, 1.00 po de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00694273
N° MFR270L100

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
270L100 CEINTURE DE DISTRIBUTION
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Pas
    0.3750 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    27.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Nombre de dents
    72
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    698672360241
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Poids
    0.13 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif