Aperçu
Description du fabricant
540L100 CEINTURE DE DISTRIBUTION
- Résistant au feu; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieL
- Pas0.3750 po
- Longueur totale54.0000 po
- Largeur totale1.0000 po
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents144
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas54.0000 po
- Profil de la dentTrapézoïdal
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672360579
- CUP_NON698672360579
- Poids0.26 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité