600L100
Courroie d’engrenage - L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 600 mm, largeur de 1.0000 po, 160 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00694408
N° MFR600L100
Prix162.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’engrenage - L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 600 mm, largeur de 1.0000 po, 160 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00694408
N° MFR600L100
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
Prix162.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
600L100 CEINTURE D'ENGRENAGE
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage.
  • Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie.
  • Section de compression - Se lie aux cordons de ceinture pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux
  • Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Pas
    0.3750 po
  • Longueur totale
    60.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    160
  • Longueur du pas
    600 mm
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662289279425
  • Poids
    0.25 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif