Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1097062 Gearbelt - H, 0.5000 in Pitch, 80.0000 in Overall Length, 0.7500 in Width, 160 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI00694617
N° MFR800H075

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
800H075 CEINTURE D'ENGRENAGE
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Section de compression - Se lie aux cordons de courroie pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Pas
    12.7 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    80.0000
  • Largeur totale
    0.7500
  • Nombre de dents
    160
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Couleur
    Noir
  • Type de construction
    Sans objet
  • Numéro de catalogue du fabricant
    800H075
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289169672
  • Température de fonctionnement maximale
    180
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ARPM IP-24 ISO19347:2027
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Numéro de transaction
    800H075
  • Poids
    0.40

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif