Aperçu
- Résistant au feu; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieH
- Pas0.5000 po
- MatérielNéoprène
- Longueur totale30.0000 po
- Largeur totale1.0000 po
- Nombre de dents60
- Nombre de côtés dentés1
- Numéro CUP du fabricant698672370127
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Profil de la dentTrapézoïdal
- Poids0.23 lb