Aperçu
- Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Section de compression - Se lie aux cordons de courroie pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux.
Spécifications
- Type de courroieH
- Pas0.5000 po
- Longueur totale48.0000
- Largeur totale1.0000
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents96
- Nombre de côtés dentés1
- Longueur du pas480 mm
- Type de constructionSans objet
- Numéro de transaction480H100
- Profil de la dentTrapézoïdal
- Température de fonctionnement maximale180
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et aux produits chimiques
- Normes respectéesARPM IP-24 ISO19347:2135
- Numéro de catalogue du fabricant480H100
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289209767
- CUP_NON662289209767
- Poids0.25