Motion
600H100
Courroie de distribution – H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 60.0000 po, largeur de 1.0000 po, 120 dents, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI00694857
N° MFR600H100
Prix58.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 60.0000 po, largeur de 1.0000 po, 120 dents, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI00694857
N° MFR600H100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix58.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
600H100 Courroie de distribution Synchro-Cog
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur totale
    60.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Matériel
    Polymère
  • Nombre de dents
    120
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Longueur du pas
    60.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    785201650000
  • CUP_NON
    785201650000
  • Poids
    0.45 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif