Motion
390H150
Courroie d’engrenage - H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 39.0000 po, largeur de 1.5 , 78 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00695065
N° MFR390H150
Prix333.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’engrenage - H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 39.0000 po, largeur de 1.5 , 78 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00695065
N° MFR390H150
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
Prix333.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
390H150 CEINTURE D'ENGRENAGE
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Section de compression - Se lie aux cordons de courroie pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur totale
    39.0000
  • Largeur totale
    1.5000
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    78
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    39.0000 po
  • Type de construction
    Sans objet
  • Numéro de transaction
    390H150
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Température de fonctionnement maximale
    180
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ARPM IP-24 ISO19347:2032
  • Numéro de catalogue du fabricant
    390H150
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289120017
  • CUP_NON
    662289120017
  • Poids
    0.33

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif