Motion
420H150
Courroie de distribution – H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 42.0000 po, largeur de 1.5000 po, 84 dents, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI00695079
N° MFR420H150
Prix93.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 42.0000 po, largeur de 1.5000 po, 84 dents, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI00695079
N° MFR420H150
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
Prix93.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
420H150 Courroie de distribution Synchro-Cog
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur totale
    42.0000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Matériel
    Polymère
  • Nombre de dents
    84
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Longueur du pas
    42.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    785201648144
  • CUP_NON
    785201648144
  • Poids
    0.47 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif