Motion
600H150
Courroie de distribution Synchro-Cog® – H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 60.0000 po, largeur de 1.5000 po, 120 dents, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI00695148
N° MFR600H150
Prix104.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution Synchro-Cog® – H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 60.0000 po, largeur de 1.5000 po, 120 dents, matériau en polymère
N° D’ARTICLE MI00695148
N° MFR600H150
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
Prix104.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
600H150 Courroie de distribution Synchro-Cog
  • Le cordon de traction est spécialement traité pour fournir de la résistance, une durée de vie accrue et une résistance aux étirements
  • Les dents moulées résistent au cisaillement et sont conçues pour assurer un maillage lisse et positif avec le pignon
  • Le tissu de la dent offre une flexibilité et une résistance à l’usure maximales pour une durée de vie prolongée de la courroie

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur totale
    60.0000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Matériel
    Polymère
  • Nombre de dents
    120
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Longueur du pas
    60.0000 po
  • CUP_NON
    785201650017
  • Poids
    0.68 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif