Motion
1100H150
1097609 Gearbelt - H, 0.5000 in Pitch, 110.0000 in Overall Length, 1.5000 in Width, 220 Teeth
N° D’ARTICLE MI00695252
N° MFR1100H150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1097609 Gearbelt - H, 0.5000 in Pitch, 110.0000 in Overall Length, 1.5000 in Width, 220 Teeth
N° D’ARTICLE MI00695252
N° MFR1100H150
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1100H150 CEINTURE D'ENGRENAGE
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage.
  • Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie.
  • Section de compression - Se lie aux cordons de ceinture pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux
  • Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur totale
    110.0000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Nombre de dents
    220
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    1.10 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif