Aperçu
Description du fabricant
1250H150 CEINTURE DE DISTRIBUTION
- Résistant au feu; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieH
- Pas0.5000 po
- Longueur totale125.0000 po
- Largeur totale1.5000 po
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents250
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas3175 mm
- Profil de la dentTrapézoïdal
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672371131
- CUP_NON698672371131
- Poids1.45 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité