Aperçu
Description du fabricant
1000H200 Courroie de distribution Synchro-Cog
- Le cordon de traction est spécialement traité pour fournir de la résistance, une durée de vie accrue et une résistance aux étirements
- Les dents moulées résistent au cisaillement et sont conçues pour assurer un maillage lisse et positif avec le pignon
- Le tissu de la dent offre une flexibilité et une résistance à l’usure maximales pour une durée de vie prolongée de la courroie
Spécifications
- Type de courroieH
- Pas0.5000 po
- Longueur totale100.0000 po
- Largeur totale2.0000 po
- MatérielPolymère
- Nombre de dents200
- Nombre de côtés dentés1
- Longueur du pas100.0000 po
- CUP_NON785201643446
- Poids1.50 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Timken Belts UpdateSince the acquisition of Carlisle belts in 2015, everything about a Timken belt has been weighed against the high expectations associated with the Timken brand. Best-in-Class Engineering and Development. Advanced Compound and Material Sciences. Exacting Tolerances for Dimensional Criteria
View Literature
Timken Flour Power Roller Mill BeltsAvoid downtime with durable and dependable Flour Power roller mill belts. Flour Power roller mill belts offer efficient and reliable power transmission in a compact drive solution.
View Literature
Timken Feather Picker V-BeltsReduce downtime and maintenance costs with premium quality Timken belts for poultry processing equipment.
View Literature