Aperçu
Description du fabricant
330H300 CEINTURE D'ENGRENAGE
- Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Section de compression - Se lie aux cordons de courroie pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux.
Spécifications
- Type de courroieH
- Pas12.7 mm
- Longueur totale33.0000
- Largeur totale3.0000
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents66
- Nombre de côtés dentés1
- CouleurNoir
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Type de constructionSans objet
- Numéro de transaction330H300
- Profil de la dentTrapézoïdal
- Température de fonctionnement maximale180
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et aux produits chimiques
- Normes respectéesARPM IP-24 ISO19347:2101
- Numéro de catalogue du fabricant330H300
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289140466
- Poids0.54
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité