Aperçu
- Résistant au feu; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieH
- Pas0.5000 po
- Longueur totale39.0000 po
- Largeur totale3.0000 po
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents78
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas39.0000 po
- Profil de la dentTrapézoïdal
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672370301
- CUP_NON698672370301
- Poids0.91 lb