Motion
570H300
1098003 Gearbelt - H, 0.5000 in Pitch, 57.0000 in Overall Length, 3.0000 in Width, 114 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI00695713
N° MFR570H300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1098003 Gearbelt - H, 0.5000 in Pitch, 57.0000 in Overall Length, 3.0000 in Width, 114 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI00695713
N° MFR570H300
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
570H300 CEINTURE D'ENGRENAGE
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Section de compression - Se lie aux cordons de courroie pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Pas
    12.7 mm
  • Longueur totale
    57.0000
  • Largeur totale
    3.0000
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    114
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Type de construction
    Sans objet
  • Numéro de transaction
    570H300
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Température de fonctionnement maximale
    180
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ARPM IP-24 ISO19347:2015
  • Numéro de catalogue du fabricant
    570H300
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289190584
  • Poids
    1.00

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif