Aperçu
- Résistant au feu; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieH
- Pas0.5000 po
- Longueur totale57.0000 po
- Largeur totale3.0000 po
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents114
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas57.0000 po
- Profil de la dentTrapézoïdal
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672370608
- CUP_NON698672370608
- Poids1.33 lb