Motion
700H300
Courroie de distribution, 1/2 po. (H) pas, dent : 140, 3.00 po. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00695768
N° MFR700H300
Prix308.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution, 1/2 po. (H) pas, dent : 140, 3.00 po. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00695768
N° MFR700H300

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix308.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
700H300 CEINTURE DE DISTRIBUTION
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur totale
    70.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    140
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672370806
  • Poids
    1.64 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif