900H300
Courroie de distribution synchrone ZR – H, pas de 0.5000 po, longueur totale de 90.0000 po, largeur de 3.0000 po, 180 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00695808
N° MFR900H300
Prix269.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone ZR – H, pas de 0.5000 po, longueur totale de 90.0000 po, largeur de 3.0000 po, 180 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00695808
N° MFR900H300
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
Prix269.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
900H300 OPTIBELT ZR
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc spécialement conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Antistatique : répond aux exigences de la norme ISO 9563 en matière d’antistatique

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur totale
    90.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    180
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    90.0000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486005158
  • Poids
    1.63 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif