507XH200
Courroie de distribution, 7/8 po. (XH), 58 dents, 2.00 po de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00695883
N° MFR507XH200
Prix375.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution, 7/8 po. (XH), 58 dents, 2.00 po de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00695883
N° MFR507XH200

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix375.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
507XH200 CEINTURE DE DISTRIBUTION
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Pas
    0.8750 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    50.7000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Nombre de dents
    58
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    698672380010
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Poids
    2.11 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif