Aperçu
- Résistant au feu; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieXH
- Pas0.8750 po
- Longueur totale126.0000 po
- Largeur totale4.0000 po
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents144
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas126.0000 po
- Profil de la dentTrapézoïdal
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672380270
- CUP_NON698672380270
- Poids10.48 lb