Aperçu
- Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Section de compression - Se lie aux cordons de courroie pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux.
Spécifications
- Type de courroieXH
- Pas0.8750 po
- Longueur totale140.0000
- Largeur totale4.0000
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents160
- Nombre de côtés dentés1
- CouleurNoir
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas140.0000 po
- Type de constructionSans objet
- Numéro de transaction1400XH400
- Profil de la dentTrapézoïdal
- Température de fonctionnement maximale180
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et aux produits chimiques
- Normes respectéesARPM IP-24 ISO19347:2025
- Numéro de catalogue du fabricant1400XH400
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289504732
- CUP_NON662289504732
- Poids10.00