1200XXH200

TB Woods (RRX)
1200XXH200

Courroie de distribution – TTG, pas de 1.2500 po, longueur de pas de 3048 mm, largeur de 2.0000 po, 96 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00696313
N° MFR1200XXH200
Prix957.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
1200XXH200

Courroie de distribution – TTG, pas de 1.2500 po, longueur de pas de 3048 mm, largeur de 2.0000 po, 96 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00696313
N° MFR1200XXH200
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
Prix957.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1200XXH200 CEINTURE DE DISTRIBUTION
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    XXH
  • Pas
    1.2500 po
  • Longueur totale
    120.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    96
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    3048 mm
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672390170
  • CUP_NON
    698672390170
  • Poids
    7.01 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif