1400XXH200

TB Woods (RRX)
1400XXH200

Courroie de distribution – TTG, pas de 1.2500 po, longueur de pas de 3556 mm, largeur de 2.0000 po, 112 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00696322
N° MFR1400XXH200
Prix1,113.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
1400XXH200

Courroie de distribution – TTG, pas de 1.2500 po, longueur de pas de 3556 mm, largeur de 2.0000 po, 112 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00696322
N° MFR1400XXH200
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
Prix1,113.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1400XXH200 CEINTURE DE DISTRIBUTION
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    XXH
  • Pas
    1.2500 po
  • Longueur totale
    140.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    112
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    3556 mm
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672390217
  • CUP_NON
    698672390217
  • Poids
    8.18 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif