Aperçu
- Résistant au feu; résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieXXH
- Pas1.2500 po
- Longueur totale80.0000 po
- Largeur totale3.0000 po
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents64
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas2032 mm
- Profil de la dentTrapézoïdal
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 180 °F
- Numéro CUP du fabricant698672390064
- CUP_NON698672390064
- Poids7.01 lb