1000XXH300

TB Woods (RRX)
1000XXH300

Courroie de distribution, 1 1/4 po. (XXH) Pas, 80 dents, 3.00 po de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00696377
N° MFR1000XXH300
Prix1,239.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
1000XXH300

Courroie de distribution, 1 1/4 po. (XXH) Pas, 80 dents, 3.00 po de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00696377
N° MFR1000XXH300
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
Prix1,239.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1000XXH300 CEINTURE DE DISTRIBUTION
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    XXH
  • Pas
    1.2500 po
  • Longueur totale
    100.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    80
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672390149
  • CUP_NON
    698672390149
  • Poids
    8.76 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif