1400XXH300

Browning (RRX)
1400XXH300

3112463 Gearbelt - XXH, 1.2500 in Pitch, 140.0000 in Overall Length, 3.0000 in Width, 112 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI00696394
N° MFR1400XXH300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
1400XXH300

3112463 Gearbelt - XXH, 1.2500 in Pitch, 140.0000 in Overall Length, 3.0000 in Width, 112 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI00696394
N° MFR1400XXH300
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1400XXH300 CEINTURE D'ENGRENAGE
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Section de compression - Se lie aux cordons de courroie pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    XXH
  • Pas
    31.75 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    140.0000
  • Largeur totale
    3.0000
  • Nombre de dents
    112
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Couleur
    Noir
  • Type de construction
    Sans objet
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1400XXH300
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289504770
  • Température de fonctionnement maximale
    180
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ARPM IP-24 ISO19347:2015
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Numéro de transaction
    1400XXH300
  • Poids
    9.04

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif