Motion
1000XXH400

Browning (RRX)
1000XXH400

3112315 Gearbelt - XXH, 1.2500 in Pitch, 100.0000 in Overall Length, 4.0000 in Width, 80 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI00696449
N° MFR1000XXH400
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
1000XXH400

3112315 Gearbelt - XXH, 1.2500 in Pitch, 100.0000 in Overall Length, 4.0000 in Width, 80 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI00696449
N° MFR1000XXH400
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1000XXH400 CEINTURE D'ENGRENAGE
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Section de compression - Se lie aux cordons de courroie pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    XXH
  • Pas
    31.75 mm
  • Longueur totale
    100.0000
  • Largeur totale
    4.0000
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    80
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Type de construction
    Sans objet
  • Numéro de transaction
    1000XXH400
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Température de fonctionnement maximale
    180
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ARPM IP-24 ISO19347:2119
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1000XXH400
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289504572
  • Poids
    8.72

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif