Motion
1800XXH400

TB Woods (RRX)
1800XXH400

Courroie de distribution – TTG, pas de 1.2500 po, longueur de pas de 4572 mm, largeur de 4.0000 po, 144 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00696498
N° MFR1800XXH400
Prix2,587.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
1800XXH400

Courroie de distribution – TTG, pas de 1.2500 po, longueur de pas de 4572 mm, largeur de 4.0000 po, 144 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00696498
N° MFR1800XXH400
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
Prix2,587.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1800XXH400 CEINTURE DE DISTRIBUTION
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    XXH
  • Pas
    1.2500 po
  • Longueur totale
    180.0000 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    144
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    4572 mm
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672390316
  • CUP_NON
    698672390316
  • Poids
    21.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif