Motion
900XXH500
3112943 Gearbelt - XXH, 1.2500 in Pitch, 90.0000 in Overall Length, 5.0000 in Width, 72 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI00696518
N° MFR900XXH500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
3112943 Gearbelt - XXH, 1.2500 in Pitch, 90.0000 in Overall Length, 5.0000 in Width, 72 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI00696518
N° MFR900XXH500

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
900XXH500 CEINTURE D'ENGRENAGE
  • Dents moulĂ©es - Dents rĂ©sistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage. Cordon haute rĂ©sistance - Cordons spĂ©cialement traitĂ©s pour fournir une rĂ©sistance et une durĂ©e de vie flexible supplĂ©mentaires tout en offrant une rĂ©sistance Ă  l’allongement de la courroie. Section de compression - Se lie aux cordons de courroie pour protĂ©ger contre la saletĂ©, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    XXH
  • Pas
    31.75 mm
  • Longueur totale
    90.0000
  • Largeur totale
    5.0000
  • MatĂ©riel
    NéoprÚne
  • Nombre de dents
    72
  • Nombre de cĂŽtĂ©s dentĂ©s
    1
  • Couleur
    Noir
  • MatĂ©riau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Type de construction
    Sans objet
  • NumĂ©ro de transaction
    900XXH500
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • TempĂ©rature de fonctionnement maximale
    180
  • CaractĂ©ristiques de rĂ©sistance
    RĂ©sistant Ă  l’huile et aux produits chimiques
  • Normes respectĂ©es
    ARPM IP-24 ISO19347:2109
  • NumĂ©ro de catalogue du fabricant
    900XXH500
  • Page de produit du fabricant
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    662289505555
  • Poids
    11.50

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif