Motion
1600XXH500

TB Woods (RRX)
1600XXH500

Courroie de distribution – TTG, pas de 1.2500 po, longueur de pas de 4064 mm, largeur de 127 mm, 128 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00696563
N° MFR1600XXH500
Prix2,844.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
1600XXH500

Courroie de distribution – TTG, pas de 1.2500 po, longueur de pas de 4064 mm, largeur de 127 mm, 128 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00696563
N° MFR1600XXH500
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
Prix2,844.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1600XXH500 CEINTURE DE DISTRIBUTION
  • Résistant au feu; résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    XXH
  • Pas
    1.2500 po
  • Longueur totale
    160.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    128
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    4064 mm
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 180 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672390286
  • CUP_NON
    698672390286
  • Poids
    23.36 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif