Aperçu
Spécifications
- Section2L
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale14 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron1/4 po
- MatérielCaoutchouc synthétique - SBR
- Hauteur de la courroie1/8 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonAramide
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas du programme SGF d’équipement et de machinerieMotion a proposé un programme de gestion des stocks par les fournisseurs (SGF) pour simplifier le contrôle des stocks.
Voir la documentation
Brochure Continental Synchrochain SupremeLa courroie de transmission de puissance Conti Synchrochain Supreme combine le meilleur des deux mondes : les avantages du carbone Synchrochain établi sur le marché et les avantages de la courroie antistatique.
Voir la documentation
Dépliant de la ceinture du convoyeur à grains ContinentalSoutenues par des décennies de recherche et de tests réels, nos solutions de courroies à grains offrent une performance exceptionnelle et une longévité éprouvée.
Voir la documentation
Dépliant sur les ceintures à grain ContinentalConçu avec une résistance supérieure à l’huile et une résistance électrique exceptionnellement faible pour résister aux conditions difficiles du traitement des grains. Les courroies à grain Continental aident à prévenir les temps d’arrêt coûteux causés par le gonflement de l’huile sur vos courroies de convoyeur à grains.
Voir la documentation