Aperçu
Description du fabricant
CEINTURE 3L270 LIGHT DUTY
Spécifications
- Catégorie de ceintureHP fractionnel
- Section3L
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale27 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron3/8 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure3/8 po
- CouleurNoir
- MatérielDiène
- Plage de température de fonctionnement-30 à 140 °F
- Numéro CUP du fabricant698672550185
- CUP_NON698672550185
- Poids0.08 lb
- Hauteur de la courroie7/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.2188 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité