Aperçu
- Construction enveloppée - Browning offre une gamme complète de courroies FHP enveloppées qui assurent un fonctionnement silencieux et en douceur. Les courroies FHP enveloppées sont plus tolérantes au glissement et au désalignement que les courroies à bords coupés. Les meilleures caractéristiques des ceintures crantées et enveloppées. Conçus pour les petites poulies - Les courroies FHP de brunissage sont formulées pour une flexibilité maximale pour une utilisation dans les poulies de petit diamètre.
Spécifications
- Catégorie de ceintureHP fractionnel
- Section3L
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale28 po
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionEmballé
- Largeur supérieure par toron3/8 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceHuile et produits chimiques selon ARPM IP-3-2, dissipation statique selon ARPM IP-3-3
- Largeur supérieure3/8 po
- Longueur du pas27.3000 po
- MatérielCaoutchouc
- Plage de température de fonctionnement-32 à +140 °F
- Normes respectéesARPM IP-23
- Numéro CUP du fabricant662289235032
- CUP_NON662289235032
- Poids0.11 lb
- Numéro de catalogue du fabricant3L280
- Page de produit du fabricant
- Type de courroieCeintures FHP
- Hauteur de la courroie7/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonCoton
- Épaisseur0.2190 po