Aperçu
- Construction enveloppée - Browning offre une gamme complète de courroies FHP enveloppées qui assurent un fonctionnement silencieux et en douceur. Les courroies FHP enveloppées sont plus tolérantes au glissement et au désalignement que les courroies à bords coupés. Les meilleures caractéristiques des ceintures crantées et enveloppées. Conçus pour les petites poulies - Les courroies FHP de brunissage sont formulées pour une flexibilité maximale pour une utilisation dans les poulies de petit diamètre.
Spécifications
- Catégorie de ceintureHP fractionnel
- SectionL
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale49 po
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionEmballé
- Largeur supérieure par toron3/8 po
- Matériau du cordon de renforcementCoton
- Largeur supérieure3/8 po
- Longueur du pas48.3000 po
- CouleurNoir
- MatérielCaoutchouc
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Normes respectéesARE
- Numéro CUP du fabricant662289235261
- CUP_NON662289235261
- Poids0.19 lb
- Numéro de catalogue du fabricant3L490
- Page de produit du fabricant
- Type de bandeCeinture avec extrémités jointes
- Type de courroieCeinture FHP
- Section transversale0.3750 po
- Hauteur de la courroie7/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonCoton