Aperçu
Description du fabricant
CEINTURE 4L450 FHP
- Construction enveloppée - Browning offre une gamme complète de courroies FHP enveloppées qui assurent un fonctionnement silencieux et en douceur. Les courroies FHP enveloppées sont plus tolérantes au glissement et au désalignement que les courroies à bords coupés. Les meilleures caractéristiques des ceintures crantées et enveloppées. Conçus pour les petites poulies - Les courroies FHP de brunissage sont formulées pour une flexibilité maximale pour une utilisation dans les poulies de petit diamètre.
Spécifications
- Catégorie de ceintureHP fractionnel
- SectionL
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale45 po
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionEmballé
- Largeur supérieure par toron1/2 po
- Matériau du cordon de renforcementCoton
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Largeur supérieure1/2 po
- Longueur du pas44.0000 po
- MatérielCaoutchouc
- Normes respectéesARE
- Numéro CUP du fabricant662289275724
- CUP_NON662289275724
- Poids0.69 lb
- Numéro de catalogue du fabricant4L450
- Page de produit du fabricant
- Type de bandeCeinture avec extrémités jointes
- Hauteur de la courroie5/16 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonCoton
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité