Aperçu
- Construction enveloppée - Browning offre une gamme complète de courroies FHP enveloppées qui assurent un fonctionnement silencieux et en douceur. Les courroies FHP enveloppées sont plus tolérantes au glissement et au désalignement que les courroies à bords coupés. Les meilleures caractéristiques des ceintures crantées et enveloppées. Conçus pour les petites poulies - Les courroies FHP de brunissage sont formulées pour une flexibilité maximale pour une utilisation dans les poulies de petit diamètre.
Spécifications
- Catégorie de ceintureHP fractionnel
- SectionL
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale58 po
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionEmballé
- Largeur supérieure par toron1/2 po
- Matériau du cordon de renforcementCoton
- Largeur supérieure1/2 po
- Longueur du pas57.0000 po
- CouleurNoir
- MatérielCaoutchouc
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Normes respectéesARE
- Numéro CUP du fabricant662289205837
- CUP_NON662289205837
- Poids0.33 lb
- Numéro de catalogue du fabricant4L580
- Page de produit du fabricant
- Type de bandeCeinture avec extrémités jointes
- Type de courroieCeinture FHP
- Section transversale0.5000 po
- Hauteur de la courroie5/16 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonCoton