Motion
4L620
Ceinture en V FHP - 4L, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 62 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00697910
N° MFR4L620
Prix29.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V FHP - 4L, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 62 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00697910
N° MFR4L620
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
Votre prix29.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 4L620 FHP
  • Construction enveloppée - Browning offre une gamme complète de courroies FHP enveloppées qui assurent un fonctionnement silencieux et en douceur. Les courroies FHP enveloppées sont plus tolérantes au glissement et au désalignement que les courroies à bords coupés. Les meilleures caractéristiques des ceintures crantées et enveloppées. Conçus pour les petites poulies - Les courroies FHP de brunissage sont formulées pour une flexibilité maximale pour une utilisation dans les poulies de petit diamètre.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    HP fractionnel
  • Section
    4L
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    62 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Huile et produits chimiques selon ARPM IP-3-2, dissipation statique selon ARPM IP-3-3
  • Largeur supérieure
    1/2 po
  • Longueur du pas
    61.0000 po
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Plage de température de fonctionnement
    -32 à +140 °F
  • Normes respectées
    ARPM IP-23
  • Numéro CUP du fabricant
    662289235940
  • CUP_NON
    662289235940
  • Poids
    0.38 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4L620
  • Page de produit du fabricant
  • Type de courroie
    Ceintures FHP
  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Coton
  • Épaisseur
    0.3120 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif