Aperçu
- Construction enveloppée - Browning offre une gamme complète de courroies FHP enveloppées qui assurent un fonctionnement silencieux et en douceur. Les courroies FHP enveloppées sont plus tolérantes au glissement et au désalignement que les courroies à bords coupés. Les meilleures caractéristiques des ceintures crantées et enveloppées. Conçus pour les petites poulies - Les courroies FHP de brunissage sont formulées pour une flexibilité maximale pour une utilisation dans les poulies de petit diamètre.
Spécifications
- Catégorie de ceintureHP fractionnel
- Section4L
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale80 po
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionEmballé
- Largeur supérieure par toron1/2 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceHuile et produits chimiques selon ARPM IP-3-2, dissipation statique selon ARPM IP-3-3
- Largeur supérieure1/2 po
- Longueur du pas79.0000 po
- CouleurNoir
- MatérielCaoutchouc synthétique - SBR
- Plage de température de fonctionnement-32 à +140 °F
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Normes respectéesARPM IP-23
- Numéro CUP du fabricant662289126095
- CUP_NON662289126095
- Poids0.44 lb
- Numéro de catalogue du fabricant4L800
- Page de produit du fabricant
- Type de courroieCeintures FHP
- Section transversale0.5000 po
- Hauteur de la courroie5/16 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonCoton
- Épaisseur0.3120 po