Motion
4L930
Ceinture en V FHP - 4L, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 93 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00698202
N° MFR4L930
Prix87.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V FHP - 4L, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 93 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00698202
N° MFR4L930
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
Votre prix87.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 4L930 FHP
  • Construction enveloppée - Browning offre une gamme complète de courroies FHP enveloppées qui assurent un fonctionnement silencieux et en douceur. Les courroies FHP enveloppées sont plus tolérantes au glissement et au désalignement que les courroies à bords coupés. Les meilleures caractéristiques des ceintures crantées et enveloppées. Conçus pour les petites poulies - Les courroies FHP de brunissage sont formulées pour une flexibilité maximale pour une utilisation dans les poulies de petit diamètre.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    HP fractionnel
  • Section
    4L
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    93 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Coton
  • Largeur supérieure
    1/2 po
  • Longueur du pas
    92.0000 po
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - SBR
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro CUP du fabricant
    662289266272
  • CUP_NON
    662289266272
  • Poids
    0.50 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4L930
  • Page de produit du fabricant
  • Type de bande
    Ceinture avec extrémités jointes
  • Type de courroie
    Ceinture FHP
  • Section transversale
    0.5000 po
  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Coton

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif