Motion
5L460
Ceinture en V FHP - 5L, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 46 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00698502
N° MFR5L460
Prix57.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V FHP - 5L, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 46 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00698502
N° MFR5L460
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
Prix57.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 5L460 FHP
  • Construction enveloppée - Browning offre une gamme complète de courroies FHP enveloppées qui assurent un fonctionnement silencieux et en douceur. Les courroies FHP enveloppées sont plus tolérantes au glissement et au désalignement que les courroies à bords coupés. Les meilleures caractéristiques des ceintures crantées et enveloppées. Conçus pour les petites poulies - Les courroies FHP de brunissage sont formulées pour une flexibilité maximale pour une utilisation dans les poulies de petit diamètre.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    HP fractionnel
  • Section
    5L
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    46 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Huile et produits chimiques selon ARPM IP-3-2, dissipation statique selon ARPM IP-3-3
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Longueur du pas
    44.8000 po
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Plage de température de fonctionnement
    -32 à +140 °F
  • Normes respectées
    ARPM IP-23
  • Numéro CUP du fabricant
    662289186501
  • CUP_NON
    662289186501
  • Poids
    0.41 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5L460
  • Page de produit du fabricant
  • Type de courroie
    Ceintures FHP
  • Hauteur de la courroie
    3/8 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Coton
  • Épaisseur
    0.3750 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif