Aperçu
- Construction enveloppée - Browning offre une gamme complète de courroies FHP enveloppées qui assurent un fonctionnement silencieux et en douceur. Les courroies FHP enveloppées sont plus tolérantes au glissement et au désalignement que les courroies à bords coupés. Les meilleures caractéristiques des ceintures crantées et enveloppées. Conçus pour les petites poulies - Les courroies FHP de brunissage sont formulées pour une flexibilité maximale pour une utilisation dans les poulies de petit diamètre.
Spécifications
- Catégorie de ceintureHP fractionnel
- SectionL
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale52 po
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionEmballé
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Matériau du cordon de renforcementCoton
- Largeur supérieure21/32 po
- Longueur du pas50.8000 po
- MatérielCaoutchouc
- Normes respectéesARE
- Numéro CUP du fabricant662289106592
- CUP_NON662289106592
- Poids0.46 lb
- Numéro de catalogue du fabricant5L520
- Page de produit du fabricant
- Type de bandeCeinture avec extrémités jointes
- Hauteur de la courroie3/8 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonCoton